| |
|
| Artikel-Nr.: 4-075000140035006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 3,5 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7500 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-Z | Abmessung: | CM3,5x6-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.094 KGM | Materialnummer: | 07500.014.0035.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, din 7500 c 3,5 x 6, din 7500 c, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, DIN 7500 Stahl, DIN7500, CM3,5x6-Z, galZn, AM7500356, 07500.014.0035.006 |
| | |
| |