Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 FSt.-Draht A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 FSt.-Draht A 4 VE=S
DIN 7993 FSt.-Draht A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079930010040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7993
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
07993.001.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Sprengringe, DIN 7993 Federstahl, DIN7993, A4, AM799340, 07993.001.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.