Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 FSt.-Draht A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 FSt.-Draht A 5 VE=S
DIN 7993 FSt.-Draht A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079930010050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7993
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.015 KGM
Materialnummer:
07993.001.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Sprengringe, DIN 7993 Federstahl, DIN7993, A5, AM799350, 07993.001.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.