Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8737 9S20K 8 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8737 9S20K 8 x 60 VE=S
ISO 8737 9S20K 8 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087370000080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.270 KGM
Materialnummer:
08737.000.0080.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977 8x60, din 7977, din 7977 m5x60, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8737 9SMNPB28K, ISO8737, 8x60, AM8737860, 08737.000.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6367*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9067*
€ 1,07897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8467*
€ 1,00757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8067*
€ 0,95997
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6367*
€ 0,75767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.