Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8737 9S20K 16 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8737 9S20K 16 x 120 VE=S
ISO 8737 9S20K 16 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087370000160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, Kegel 1: 50 - Abmessung: 16 x 120 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.200 KGM
Materialnummer:
08737.000.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8737 9SMNPB28K, ISO8737, 16x120, AM873716120, 08737.000.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6044*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,6544*
€ 4,34874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6144*
€ 4,30114
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4744*
€ 4,13454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3144*
€ 3,94414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2244*
€ 3,83704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6044*
€ 3,09924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.