Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9925 FSt.-Draht 32 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9925 FSt.-Draht 32 VE=S
DIN 9925 FSt.-Draht 32 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099250000320000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
din 9925
DIN 9925 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: 32 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9925
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.387 KGM
Materialnummer:
09925.000.0320.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9925 Federstahl, DIN9925, 32, AM9925320, 09925.000.0320.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1189*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.