Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9925 FSt.-Draht 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9925 FSt.-Draht 35 VE=S
DIN 9925 FSt.-Draht 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099250000350000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
DIN 9925 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: 35 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9925
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.415 KGM
Materialnummer:
09925.000.0350.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9925 Federstahl, DIN9925, 35, AM9925350, 09925.000.0350.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.