Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9925 FSt.-Draht 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9925 FSt.-Draht 45 VE=S
DIN 9925 FSt.-Draht 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099250000450000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
din 9925
DIN 9925 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: 45 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9925
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.532 KGM
Materialnummer:
09925.000.0450.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9925 Federstahl, DIN9925, 45, AM9925450, 09925.000.0450.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2151*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.