Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9925 FSt.-Draht 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9925 FSt.-Draht 50 VE=S
DIN 9925 FSt.-Draht 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099250000500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
din 9925
DIN 9925 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9925
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.610 KGM
Materialnummer:
09925.000.0500.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9925 Federstahl, DIN9925, 50, AM9925500, 09925.000.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2662*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.