Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9926 FSt.-Draht 7 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9926 FSt.-Draht 7 VE=S
DIN 9926 FSt.-Draht 7 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099260000070000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 9926 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: 7 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9926
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
09926.000.0070.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9926 Federstahl, DIN9926, 7, AM992670, 09926.000.0070.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.