Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9926 FSt.-Draht 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9926 FSt.-Draht 18 VE=S
DIN 9926 FSt.-Draht 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099260000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 9926 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: 18 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9926
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.077 KGM
Materialnummer:
09926.000.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9926 Federstahl, DIN9926, 18, AM9926180, 09926.000.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.