Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 8 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 8 x 55 VE=S
ISO 10642 010.9 M 8 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000080055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.240 KGM
Materialnummer:
10642.100.0080.055
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso10642 m8x55, din 7991, iso 10642 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M8x55, 8x55, AM10642855, 10642.100.0080.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1001*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1188*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0842*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.