Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 10 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 10 x 45 VE=S
ISO 10642 010.9 M 10 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.660 KGM
Materialnummer:
10642.100.0100.045
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M10x45, 10x45, AM106421045, 10642.100.0100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1207*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1149*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1034*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.