Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 10 x 70 VE=S
ISO 10642 010.9 M 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.120 KGM
Materialnummer:
10642.100.0100.070
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M10x70, 10x70, AM106421070, 10642.100.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2411*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1889*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1538*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.