Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 24 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 24 x 80 VE=S
ISO 10642 010.9 M 24 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000240080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.900 KGM
Materialnummer:
10642.100.0240.080
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M24x80, 24x80, AM106422480, 10642.100.0240.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0149*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5849*
€ 3,07603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5749*
€ 3,06413
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4849*
€ 2,95703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4249*
€ 2,88563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3849*
€ 2,83803
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0149*
€ 2,39773
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8911*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.