Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 8 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 8 x 90 VE=S
ISO 10642 08.8 M 8 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000080090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.030 KGM
Materialnummer:
10642.800.0080.090
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M8x90, 8x90, AM10642890, 10642.800.0080.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1669*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,181*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1612*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1342*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.