Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 12 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 12 x 25 VE=S
ISO 10642 08.8 M 12 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.480 KGM
Materialnummer:
10642.800.0120.025
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso10642 m12x25, din 7991, iso 10642 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M12x25, 12x25, AM106421225, 10642.800.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1219*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1104*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1119*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1458*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.