Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 16 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 16 x 50 VE=S
ISO 10642 08.8 M 16 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.340 KGM
Materialnummer:
10642.800.0160.050
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M16x50, 16x50, AM106421650, 10642.800.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3225*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3181*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3222*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4628*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.