Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 A 2 M 8 x 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 A 2 M 8 x 12 A 2 VE=S
ISO 10642 A 2 M 8 x 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106429200080012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.630 KGM
Materialnummer:
10642.920.0080.012
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, ISO 10642 A 2, ISO10642, M8x12, 8x12, A2, AM10642812, 10642.920.0080.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.