Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 A 4 M 24 x 90 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 A 4 M 24 x 90 A 4 VE=S
ISO 10642 A 4 M 24 x 90 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106429400240090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.900 KGM
Materialnummer:
10642.940.0240.090
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, ISO 10642 A 4, ISO10642, M24x90, 24x90, A4, AM106422490, 10642.940.0240.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4951*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7551*
€ 22,31857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,4451*
€ 21,94967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7551*
€ 21,12857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9451*
€ 20,16467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4551*
€ 19,58157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4951*
€ 16,05917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.