| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1384927 Herst.-Nr.: 100011 EAN/GTIN: 4016215100011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baufan Streichkalk Wasserverdünnbares, umweltschonendes und reinmineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat. Besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet. - abtönbar: Ja, - Farbton: Weiß, - Gebrauchsfertig: Ja, - Inhaltsangabe: 2,5l, - Materialbasis: Weißkalkhydrat, Wasser, Cellulosederivat, Additive, - Reichweite: bis ca.6,5m²/l, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C für Material, Umluft und Untergrund Größe 2,5 l Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiß 2,5 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, gebrauchsfertig, innen und außen, sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |