Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Streichkalk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Streichkalk
Baufan Streichkalk
Artikel-Nr.:
     400-1384928
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     068502008
EAN/GTIN:
     4016215100028
Suchbegriffe:
Streichkalk
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe

Baufan Streichkalk


Wasserverdünnbares, umweltschonendes und reinmineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat. Besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet.

- abtönbar: Ja, - Farbton: Weiß, - Gebrauchsfertig: Ja, - Inhaltsangabe: 5l, - Materialbasis: Weißkalkhydrat, Wasser, Cellulosederivat, Additive, - Reichweite: bis ca.6,5m²/l, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C für Material, Umluft und Untergrund

Größe 5,0 l



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,656 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, gebrauchsfertig, innen und außen, sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.