| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1384929 Herst.-Nr.: 068503008 EAN/GTIN: 4016215100035 |
| |
|
| | |
| Baufan Streichkalk Wasserverdünnbares, umweltschonendes und reinmineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat. Besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet. - abtönbar: Ja, - Farbton: Weiß, - Gebrauchsfertig: Ja, - Inhaltsangabe: 10l, - Materialbasis: Weißkalkhydrat, Wasser, Cellulosederivat, Additive, - Reichweite: bis ca.6,5m²/l, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C für Material, Umluft und Untergrund Größe 10,0 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 10l, deckenfarbe, deckenfarbe weiß, gebrauchsfertig, innen und außen, sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend |
| | |
| |