Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube
Ringschraube
Artikel-Nr.:
     400-1741487
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     239811480
EAN/GTIN:
     4009155747644
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschraube



- Gewicht: 0,012 kg, - Länge: 17, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Ringschraube
12 Stück
Nennlänge 8mm
Augendurchmesser 4mm
Menge 12 Stück
Ausführung verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
17
Weitere Suchbegriffe: ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.