| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1743002 Herst.-Nr.: CAZ1 EAN/GTIN: 4035300750122 |
| |
|
| | |
| CAZIN Waschtisch-Einhebelmischer chrom Waschtisch-Einhebelmischer Cazin Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche, mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M20 x 1, Made in Germany, Zug-Ablaufgarnitur 1 1/4", verchromt, Inkl. Montagezubehör, Verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,47 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, conmetall waschtisch einhebelmischer, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,16* | € 41,83* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,73* | € 69,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|