| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1886551 Herst.-Nr.: SKA52 EAN/GTIN: 4035300827831 |
| |
|
| | |
| SKAGEN Spültisch-Einhebelmischer Niederdruck, chrom Spültisch Niederdruck Einhebelmischer SKAGEN Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche, mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Nur für Elektro-Niederdruckspeicher, Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Stahlregler M24 x 1 - Made in Germany, Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,838 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,60* | € 58,13* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,13* | € 93,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|