Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer TE-RH 38 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer TE-RH 38 E
Bohrhammer TE-RH 38 E
Artikel-Nr.:
     400-1939346
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257950
EAN/GTIN:
     4006825595451
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer TE-RH 38 E


Der Bohrhammer TE-RH 38 E mit pneumatischem Schlagwerk ist ein hochwertiges, äußerst vielseitiges Kraftpaket für den Experten, das sich bei anspruchsvollen Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten unentbehrlich macht. mit Hammerbohren sowie Meißeln mit und ohne Meißelfixierung verfügt der Alleskönner über die drei Funktionen für den universellen Einsatz. Die SDS-Max-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Der Hauptgriff des TE-RH 38 E Bohrhammers ist vibrationsgedämpft und signalisiert den optimalen Anpressdruck per „Press-Control“ – eine wichtige Unterstützung für verschleißarmes und dennoch schnelles Arbeiten. Die zusätzlichen Softgriffeinlagen an den Handgriffen dämpfen zudem zuverlässig entstehende Schwingungen. mittels Drehzahlelektronik lässt sich ganz einfach gefühlvoll und sanft anbohren. Der Aluminium-Getriebekopf des Bohrhammers ist robust aufgebaut. Der Zusatzhandgriff ist mittels Verrippung sicher gegen Verdrehen fixiert. Über zwei LEDs erhält man nicht nur Einsatzbereitschaft, sondern auch Servicebedarf aufgrund Bürstenverschleiß automatisch angezeigt. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt eine Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der stufenlos verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Der Bohrhammer lässt sich im Handumdrehen im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer verstauen.

Ausstattung
- Bohrhammer mit pneumatischem Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Robuste SDS-Max-Werkzeugaufnahme
- 3 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- Press-Control: visualisiert optimalen Anpressdruck
- Drehzahlelektronik zum sanften Anbohren
- Geringe Vibrationen durch vibrationsgedämpften Hauptgriff
- Softgriffeinlagen dämpfen zusätzlich Schwingungen
- 2 Status LEDs: Einsatzbereit und Service (Bürstenverschleiß)
- Hochwertige Komponenten für lange Betriebsdauer
- Aluminium-Getriebekopf - leicht und dennoch robust
- Überlastrutschkupplung sorgt für Sicherheit
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
- Lieferung im praktischen Koffer

Technische Daten
- Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
- Leistung: 1050 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-500min^-1
- Schlagzahl: 0-4100min^-1
- Schlagstärke: 9 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Bohrleistung in Beton: 38mm
- Breite: 13,4, - Gewicht: 9,51 kg, - Höhe: 36,6, - Länge: 44,7, - Leistung: 1050 W, - Werkzeugaufnahme: SDS-Max





Weitere Informationen:
Gewicht:
9,51 kg
Länge:
44,7
Breite:
13,4
Höhe:
36,6
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.