Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978551 Herst.-Nr.: 485000 EAN/GTIN: 4009314850000 |
| |
|
| | |
| Schleifklotz Gummi Der kwb Handschleifklotz besteht aus Gummi. Eine innenliegende Nagelklemmung hält das Schleifpapier fest auf dem Klotz. Durch seine halbrunde Form liegt der Schleifblock optimal in der Hand. Die spitz zulaufenden Enden sind ideal für das Schleifen von abgerundeten Sicken und Kanten geeignet. - Größe: 70 mm x 125 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,118 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, gummi, handschleifklotz, schleifmittel, winkelscheifer, schraubstock, poliermaschine, wera, schleifmaschine, fräsen, drahtbürste, schleifgerät, schleifmittel körnung, schleifvlies, polieren, schleifen, schmirgeln, holz schleifen, metall schleifen, lack schleifen, farbe schleifen, rost schleifen, gips schleifen, schleifpapier, Schleifmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,22* | € 5,22* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 5,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,93* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|