Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte für Teppiche Cromford


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte für Teppiche Cromford
Antirutschmatte für Teppiche Cromford
Artikel-Nr.:
     400-1982348
Hersteller:
     Hornschuch
Herst.-Nr.:
     F3368104
EAN/GTIN:
     4007386311023
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Antirutschmatte für Teppiche Cromford


Der Teppichgleitschutz von Hornschuch verhindert das Wandern des Teppiches. Er kann sowohl auf glatte Oberflächen, als auch auf Teppiche gelegt werden.
- in folgenden Größen erhältlich:
60X120 cm, 80X150 cm, 120X180 cm, 160X235 cm
- Material: Polyester
- nicht waschbar
- 2 mm stark
- geeignet für Fußbodenheizung
- Material: Polyester

Größe 160X235 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,09 kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Matte, Boden, Badematte, Badteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.