Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert
Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert
Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert
Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert
Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert
Artikel-Nr.:
     400-2033518
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     18973913510
EAN/GTIN:
     4009155761961
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben grobgewinde

Schnellbauschraube Grobgewinde gegurtet phosphatiert


Kreuzschlitz Antrieb (PH)
- keine Zusatzkosten für spezielles Einschraubwerkzeug, da Verarbeitung mit handelsüblichem Einschraubwerkzeug möglich
- gute Zentrierung

Trompetenkopf
- kein Zerreißen der Gipskartonplattenoberfläche, somit perfektes Verarbeitungsergebnis
- Schraubenkopf wirkt wie Unterlegscheibe gegenüber dem weichen Gips

Schwarz phosphatierte Oberfläche
- keine Fleckenbildung, da sie nicht mit Gips reagiert

Gegurtet
- passend für alle gängigen Magazinschrauber
- schnelle Serienverschraubung

EN 14566Kreuzschlitz Antrieb (PH)
- keine Zusatzkosten für spezielles Einschraubwerkzeug, da Verarbeitung mit handelsüblichem Einschraubwerkzeug möglich
- gute Zentrierung

Trompetenkopf
- kein Zerreißen der Gipskartonplattenoberfläche, somit perfektes Verarbeitungsergebnis
- Schraubenkopf wirkt wie Unterlegscheibe gegenüber dem weichen Gips

Schwarz phosphatierte Oberfläche
- keine Fleckenbildung, da sie nicht mit Gips reagiert

Gegurtet
- passend für alle gängigen Magazinschrauber
- schnelle Serienverschraubung

EN 14566Die Schnellbauschraube mit Grobgewinde wird für die Verschraubung von Gipskartonplatten und Gipskartonverbundplatten auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt.
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1).
Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!Bei der Verarbeitung der Schnellbauschraube mit Grobgewinde brauchen Sie pro zu verarbeitendem m² Gipskartonplatte ca. 15 Schrauben.

Geeignet für alle gängigen Magazin-Trockenbauschrauber, z. B. :

AEG:
BTS-BSA, BTS 18BL, BTS 12C

BeA:
SC 55/1600, SC 55/2500FC, SC 55/3000, SC 55/4000, SC 55/4000FC, SC 55/4000WC, SC 75/2500 WS, SC 75/2500 FT, SC 55 2-Speed

Bosch:
(GSR 18 V-EC TE) + MA55, GSR 6-45 TE + MA55

BeWalt:
DCF620P2K, DCF620D2K, DCF621P2K, DCF621D2K

Fein:
SCT 5-40 M, SCT 5-40 UX, ASCT 18 M, SCT 5-40 X, ASTC 18 Select, ASCT 18M Select, ASCT 14M

Festool:
DWC 18-2500 LI-Basic, DWC 18-2500 LI 3,1-COMPACT, DWC 18-2500 LI 5,2-Plus, DWC 18-4500 LE-Basic, DWC 18-4500 LI 3,1-COMPACT, DWC 18-4500 LI 5,2-Plus

Flex:
ADW 18. 0-42M, DW 45 18. 0-EC C

Hilti:
SD 2500 + SMD57, SD 5000 + SMD57, SD 5000-A + SMD57, SD 5000-A22, SD 6000 + SMD57

Hitachi:
W4YD, WF18DSL

Kress:
180 ATBS 2,1 SMV, 180 ATBS 4,2 SMV, 600 TBS 6000 SMV

Makita:
BFR440RFE, BFR540RFE, BFR750RFE, DFR540RMJ, DFR550RTJ, DFR550Y1J, DFR750RME, DFR750RTE, DFR750Z, 6830, 6832, 6833, 6834, 6835DWD, 6836, 6842, 6743, 6743J, 6844, DFS452Z, DFR750Z, DFS450RTJ, DF450Z, DFS452RTJ, DFR550Z, DFS250Z, DFS251Z, DFS452AJX2

Metabo:
SE 2500 + SM 5-55, SE 4000 + SM 5-55, SE 600 + SM 5-55, SE 18 LTX 2500 + SM 5-55, SE 18 TX 4000 + SM 5-55, SE 18 LTX 6000 + 5-55

Milwaukee:
M18 FSGC-202X, M18 FSG + CA55, M18 FSGC + CA55, M18 FSG, DWS 4000 Q, DWS 2500 Q

Prebena:
8A-MGS55

Senco:
DS5525-18V, DS5525-AC, DS5550-18V, DS5550-AC, DS7525-18V, DS7525-AC

Spit:
217Li + SPEED 55 EASY CLICK, 218 + SPEED 55 EASY CLICK, 218Li + SPEED 55 EASY CLICK, P18, P18Li

Skill:
Masters 6940 MN, Masters 6940 MA

Würth:
S 50 TB + S 50 TB-M, TBS 18-A + S 50 TB-M, ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE, S 50 TB, TBS 12-A, MAT 80 + HS 16

Alle Angaben ohne Gewähr! Typenbezeichnungen können sich jederzeit ändern!
- Gewicht: 2,293 kg, - Länge: 35, - Material: Stahl, Oberfläche: Phosphatiert, - Produktart: Schnellbauschraube
1000 Stück
Länge 35mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,293 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Phosphatiert
Länge:
35
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.