Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhandschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhandschuh
Gartenhandschuh
Artikel-Nr.:
     400-2056969
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003477
EAN/GTIN:
     6411501600042
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

Gartenhandschuh


Für alle Garten- und Pflegearbeiten
- Atmungsaktiver Handrücken
- Optimale Funktionalität und sicherer Tragekomfort
- Material: 100% Polyester
- Größe: 10, - Länge: 32,5, - Material: 100% Polyester

Größe Gr 10



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,093
Material:
100% Polyester
Länge:
32,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 15,50*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 17,56*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 19,55*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 20,78*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.