Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m
Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m
Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m
Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m
Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m
Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m
Artikel-Nr.:
     400-2117952
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     0015508115
EAN/GTIN:
     4006341709066
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste S-Flex 4-fach mit Schalter und USB, 1,4m


Flexible Steckdosenleiste - nach Ihren Wünschen biegbar
Flexibilität ermöglicht den Einsatz mehrerer Netzteile
Flexible Anpassung an den Einsatzort
4 Schutzkontaktsteckdosen
USB: 5,0 VDC; max. 2,1 A (1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A); max. 10,5 W
Design Ein- / Ausschalter
Zuleitung: 140 cm (H05VV-F 3G1,5 mm²)
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit Überspannungsschutz
Schutzart: IP 20
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,2 %
Effizienz bei geringer Last (10 %): 70,4 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,07 W
16 A; 230 V~; 50 Hz; max 3500 W
- Material: weiß, - Produktart: Steckdosenleiste





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,742 g
Material:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.