Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOS Loch- und Rissfüller 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOS Loch- und Rissfüller 100ml
SOS Loch- und Rissfüller 100ml
Artikel-Nr.:
     400-2237374
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     960004
EAN/GTIN:
     4001244796304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

SOS Loch- und Rissfüller 100ml


Viele kennen das Szenario:
Ein neuer Anstrich für die eigenen vier Wände steht an. Oft wird hierbei vergessen, dass Bohrlöcher oder auch kleinere Risse vor dem Streichen aufgefüllt werden müssen. Mit dem Alpina SOS Loch- und Rissfüller haben Heimwerker alles, was sie zum Ausbessern der kleinen Makel an ihren Wänden brauchen. Dank innovativer Rezeptur (Glass-Bubble-Technologie) können Bohrlöcher und Risse kinderleicht ausgebessert werden – mit strahlend weißem und glattem Ergebnis.

Die perfekte glatte Wand - für das perfekte Streichergebnis.

Tipp: Ideal auch kombinierbar mit Alpina SOS Innenfarbe.

- Für schnelles Ausbessern von Bohrlöchern
- Trocknet glatt und rissfrei
- sehr hoher Weißgrad
- sehr leichte und saubere Verarbeitung
- Hochergiebiger Leichtspachtel
Technische Daten:
- Farbton: Weiß, - geeignete Untergründe: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 0,081 kg, - Inhaltsangabe: 0,1L
100ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,081 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.