| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264602 Herst.-Nr.: BEL12 EAN/GTIN: 4035300994908 |
| |
|
| | |
| BELMONT Waschtisch-Einhebelmischer Niederdruck chrom Waschtisch- Niederdruck-Einhebelmischer BELMONT Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, flexible Anschlussschläuche, Länge 350mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTWA , leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben , Nur für Elektro-Niederdruckspeicher, Strahlregler M24x1 - Made in Germany, Mit Zug-Ablaufgarnitur 1¼", Farbe: Grau, inkl. allem Montagezubehör, Verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,51 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,92* | € 39,07* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,09* | € 58,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|