| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264613 Herst.-Nr.: FUE15 EAN/GTIN: 4035300993963 |
| |
|
| | |
| FUERTE Waschtisch-Einhebelmischer Waschtisch Einhebelmischer FUERTE mit herausziehbarem Auslauf Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 400mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Mit herausziehbarer Brause, inkl. Brauseschlauch, Länge 1200mm, Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany, Mit Zug-Ablaufgarnitur 1¼", Farbe: Grau, Inkl. allem Montagezubehör, Verchromt Ausführung mit Brause Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,946 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,28* | € 52,34* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,23* | € 79,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|