| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264635 Herst.-Nr.: TAR1 EAN/GTIN: 4035300994175 |
| |
|
| | |
| TARDES Waschtisch-Einhebelmischer chrom Waschtisch-Einhebelmischer TARDES Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 400mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Mit Schwallauslauf, Zug-Ablaufgarnitur 1¼", Farbe: Grau, Inkl. allem Montagezubehör, Verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,92* | € 37,77* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,39* | € 69,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|