Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur 4-teilig, Streckmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur 4-teilig, Streckmetall
Garnitur 4-teilig, Streckmetall
Artikel-Nr.:
     400-2346036
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9921807
EAN/GTIN:
     4057622218074
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Garnitur 4-teilig, Streckmetall


Die Sitzgarnitur ist 4-teilig und besteht aus zwei stabilen Stapelsesseln, einer Bankfür 2 Personen und einem quadratischen Tisch.
Techniche Daten:
- 4-teilig (2x Stapelsessel, 1x Bank 2-Sitzer, 1x Tisch)
- Material: Streckmetall
- Farbe: anthrazit
- Maße: Sessel 55,5x57x87cm
- Maße: Bank 110x60x88cm
- Maße: Tisch 70x70x72cm
- Farbe: anthrazit, - Maße: Tisch 70x70x72cm, - Material: Streckmetall





Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
31,4 kg
Material:
Streckmetall
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, Streckmetallgartenmöbel, Sitzgruppe, Sitzgarnitur, Garnitur, Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.