Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Allwetterjacke 2571, kornblau/marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     4012-1048383
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2571048
EAN/GTIN:
     4030913905679
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
M
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Allwetterjacken
Artikelbezeichnung:
Allwetterjacke
Farbe:
kornblumenblau/marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><strong>Oberstoff</strong><br />100 % Polyester <br />PU­ beschichtet </p><p><strong>Innenfutter </strong><br />100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 2:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 3:
Fleecekragen
Produktmerkmal 4:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 5:
Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 6:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
doppelte Brusttasche rechts plus Handytasche
Produktmerkmal 8:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 9:
2 seitliche Einschubtaschen
Produktmerkmal 10:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 11:
Ärmeltasche links
Produktmerkmal 12:
Dokumententasche unter der Frontpatte
Produktmerkmal 13:
Netzfutter innen
Produktmerkmal 14:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 15:
mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 16:
Plaline Softshell- oder Fleecejacke können durch Einzippen integriert werden.
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,15 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
84 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
45 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,48*
€ 68,95*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,81*
€ 70,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,28*
€ 71,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,29*
€ 72,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 72,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 51,19*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 51,34*
Ähnlich
Planam
2571052
ab € 51,10*
Ähnlich
Planam
2571044
ab € 51,29*
Ähnlich
Planam
2571056
ab € 56,08*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 51,13*
Ähnlich
Planam
2571060
ab € 51,13*
Ähnlich
Planam
2571064
ab € 56,15*
Ähnlich
Planam
2571068
ab € 51,01*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 51,00*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 51,02*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 51,35*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.