Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundjacke Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 26
Planam Bundjacke Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 26
Planam Bundjacke Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 26
Artikel-Nr.:
     4012-1080535
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710026
EAN/GTIN:
     4030913956619
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke Highline

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Handytasche auf dem linken Ärmel
• Verdeckter Frontreißverschluss
• Zwei aufgesetzte Seitentaschen
• Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
• Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
• Gummizug im Bund
• Zwei Golffalten im Rücken
• Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
schwarz-schiefer-zink
Herstellerartikelnummer:
2710026
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,50*
€ 23,67*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 23,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,74*
€ 24,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,34*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,30*
Ähnlich
Planam
710050
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2710024
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2710025
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2710027
ab € 17,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.