Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Strickfleecejacke Dawson 836, grau meliert, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1091311
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0836015009
EAN/GTIN:
     4045981165771
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Sportive Strickfleecejacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
836
Farb-Code:
15
Farbnr.:
15
Farbe:
grau meliert
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,84*
€ 55,36*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,54*
€ 55,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 60,42*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,70*
€ 61,07*
9 Tage
83
€ 5,90*
ab € 47,90*
€ 61,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0836310008
ab € 37,37*
Ähnlich
Hakro
0836310009
ab € 41,05*
Ähnlich
Hakro
0836310006
ab € 37,18*
Ähnlich
Hakro
0836310005
ab € 37,40*
Ähnlich
Hakro
0836310004
ab € 37,14*
Ähnlich
Hakro
0836310007
ab € 37,30*
Ähnlich
Hakro
0836310003
ab € 37,33*
Ähnlich
Hakro
0836015008
ab € 37,14*
Ähnlich
Hakro
0836015006
ab € 37,23*
Ähnlich
Hakro
0836015005
ab € 37,17*
Ähnlich
Hakro
0836015004
ab € 37,19*
Ähnlich
Hakro
0836015007
ab € 37,35*
Ähnlich
Hakro
0836015003
ab € 37,43*
Ähnlich
Hakro
0836328008
ab € 37,34*
Ähnlich
Hakro
0836328009
ab € 40,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.