| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-113539 Herst.-Nr.: 105-120RP EAN/GTIN: 4030884911341 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder-Sortiment im Kunststoff-Eimer Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Lieferung im Kunststoffeimer. Satzinhalt: 200 Stück, 2,5 x 100 mm, natur 200 Stück, 2,5 x 100 mm, schwarz 200 Stück, 3,5 x 140 mm, rot 200 Stück, 3,5 x 140 mm, blau 200 Stück, 3,5 x 140 mm, gelb 300 Stück, 3,5 x 140 mm natur 200 Stück, 3,5 x 140 mm, schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl: | 1500-teilig | Markenname: | SapiSelco | Herstellername: | SapiSelco s.r.l. | Herstellerartikelnummer: | 105-120RP | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 56731500, 1500-teilig, Handwerkzeuge, Kabelbinderset, QR4028548, Sapi |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,26* | € 21,73* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,18* | € 21,77* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,30* | € 21,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,51* | € 21,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,57* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|