Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm
Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm
Artikel-Nr.:
     4012-115324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820468
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
";Schwerlast-Transportroller

• Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
• Polyurethan-Rollen
• Inkl. rutschhemmender Gummiauflage

"
Weitere Informationen:
Typ:
CT-6
Tragkraft:
8 t
Länge:
400 mm
Breite:
222 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht ca.:
21 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, 30201197, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Roller, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportroller, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke, Transportroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,07*
€ 187,62*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 189,27*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 191,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 200,00*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 205,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163820475
ab € 171,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.