Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1161686 Herst.-Nr.: 12556 EAN/GTIN: 9004853125560 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Technologie und Leistung: | Die meisten Unternehmen benötigen Druckluft. Daher ist die Wahl des richtigen Kompressors eine der wichtigsten Entscheidungen, die Ihr Unternehmen treffen kann. Unsere MSM-Produktreihe ist ein robuster und zuverlässiger, riemengetriebener Schraubenkompressor mit Öleinspritzung – ein erstklassiges Produkt, das leicht mit einem Luftbehälter, einem Kältetrockner, Vor- und Nachfilter ausgestattet werden kann, und Ihnen eine kompakte und umfassende Lösung für Ihr Unternehmen bietet. Der legendäre Ruf der MSM-Reihe entwickelte sich im Laufe der Jahre durch MARK‘s kontinuierliche Investitionen in neue Technologien und Qualitätsverbesserungen. Hiermit treffen Sie heute eine sichere Wahl, die Sie nie bereuen werden. Bringen Sie frischen Wind in Ihr Unternehmen und genießen Sie die Leistung, Einfachheit und Zuverlässigkeit, die nur MARK bieten kann. | MSM Ausführungen: | Die MSM-Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen für Verteilernetze in Gewerbe und Industrie. Versionen mit 8, 10 bzw. 13 bar stehen zu Auswahl.<br/>- MSM D (mit integriertem Kältetrockner) | Absolute Zuverlässigkeit: | - Ausgelegt für einen 100%igen Dauerbetrieb.<br/>- Das komplette Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 46 °C geeignet.<br/>- Ein großzügig ausgelegtes Kühlluftsystem sorgt für niedrige Betriebstemperaturen und Langlebigkeit Ihres Kompressors. | Eine Gesamtlösung: | - Sparen Sie Platz und Geld mit auf Behälter montierten Kompaktanlagen, einschließlich Trockner und Filtern.<br/>- Die Komplettlösung spart nicht nur Installationskosten, sondern verringert auch das Risiko von Leckagen in Ihrer Werkstatt. | Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit: | Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwachung sowie einfache Konfiguration für die täglichen Aufgaben und die Steuerung der Betriebsvorgänge.<br/>- Icon-basiertes Display mit Druck- und Temperaturanzeigen<br/>- Betriebsstunden, Auslastung in Stunden<br/>- Wartungsmeldungen<br/>- Fehleralarme<br/>- Schnelle Druckeinstellung direkt an der Steuereinheit<br/>- Ferngesteuerter Start/Stopp<br/>- Automatischer Neustart nach Stromausfall | Effektive Liefermenge: | 3216 l/min | Max. Betriebsdruck: | 10 BAR | Ausführung: | Druckluftbehälter | Motornennleistung: | 22 / 30 kW / PS | Elektroanschluss Spannung / Frequenz: | 400/50 V/Hz | Schalldruckpegel (4 m): | 70 dB(A) | Luftabgang: | 1 Zoll | Länge: | 1450 MMT | Breite: | 840 MMT | Höhe: | 1220 MMT | Gewicht: | 393 KGM | Ursprungsland: | IT | Paketdiensfähig: | NEIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 11.702,83* | € 11.831,90* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.015,74* | € 11.831,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 11.869,86* | € 11.997,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12.144,24* | € 13.608,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|