Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz Bundhose 2016, orange/marine, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Artikel-Nr.:
     4012-1219198
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2016060
EAN/GTIN:
     4030913017679
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Egal ob stehend oder kniend – die zweifarbige Bundhose bietet Ihnen immer einen perfekten Sitz. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
60
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose 2-farbig
Farbe:
orange/marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"></div></div></div></div><p><strong>orange und gelb</strong><br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle (Diagonal-Köperca.290g/m2<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p><p><strong>marine und grün</strong><br />65%Polyester,35%Baumwolle (Diagonal-Köperca.320g/m2), <br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, KFZ / Fahrzeugtechnik, Freizeit
Produktlinien:
Warnschutz, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Knieverstärkung
Produktmerkmal 2:
Kniepolster sind integrierbar
Produktmerkmal 3:
Hammerschlaufe
Produktmerkmal 4:
Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
Produktmerkmal 5:
doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
Produktmerkmal 6:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 7:
Rundbund mit Gürtelschlaufen
Produktmerkmal 8:
eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 9:
2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,94 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,68*
€ 37,76*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,79*
€ 37,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,09*
€ 38,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 39,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2016030
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
2016066
ab € 28,00*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 25,43*
Ähnlich
Planam
2016102
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2016106
ab € 25,38*
Ähnlich
Planam
2016110
ab € 25,45*
Ähnlich
Planam
2016024
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2016025
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
2016026
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
2016027
ab € 25,45*
Ähnlich
Planam
2016028
ab € 25,38*
Ähnlich
Planam
2016029
ab € 25,38*
Ähnlich
Planam
2016042
ab € 25,55*
Ähnlich
Planam
2016044
ab € 25,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.