Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Parka 5121, marine, Innenfutter rot, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5121060 Gr.XXL Kühlhaus Parka marine, Innenfutter rot
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5121060 Gr.XXL Kühlhaus Parka marine, Innenfutter rot
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5121060 Gr.XXL Kühlhaus Parka marine, Innenfutter rot
Artikel-Nr.:
     4012-1220316
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121060
EAN/GTIN:
     4030913074580
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
So bleibt auch bei häufigem Bücken der Rücken warm – der Kühlhaus Parka hält durch seine Länge, die anliegenden Ärmelbündchen und den Gummizug im Rücken die Körpertemperatur konstant. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXL
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Kühlhaus Parka
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Nylon</p><p><strong>Füllung</strong> <br />100 % Polyester   (ca. 250 g/m²)</p><p><strong>Futter<br /></strong> 100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Fertigung/Lager/Logistik, Kühl-/ Gefrierhaus, Food
Produktlinien:
Kühl-/Gefrierhaus
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
Kälteschutz
Produktmerkmal 1:
durchgehender, hinterlegter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
Produktmerkmal 4:
Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
Produktmerkmal 5:
Reflexband an der Taille
Produktmerkmal 6:
Strickbündchen an den Ärmeln
Produktmerkmal 7:
Wärmeisolation: 0,381 (B)
Produktmerkmal 8:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Pflegehinweise:
„Pflegeleichte“ Artikel, beispielsweise aus synthetischen Fasern  (Polyacryl, Polyester und Polyamid). Wäschemenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.,
Bruttogewicht:
1,43 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,06*
€ 57,69*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,14*
€ 59,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,18*
€ 60,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 60,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5121052
ab € 43,90*
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,72*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 43,64*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 43,75*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 48,04*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,08*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.