| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1300883 Herst.-Nr.: 25-201/9,5-10 EAN/GTIN: 4332163404798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einweghandschuh »MICROFLEX® NeoTouch® 25-201« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600 Eigenschaften: • Ohne Latex • Puderfrei • Sehr guter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen • Komfortabel • Leichtes An- und Ausziehen • Sicherer Trocken- und Nassgriff • Sicherer Sitz Ausführung: • Strukturierte Fingerspitzen • Stulpe mit Rollrand • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Chemie, Pharmazeutika, Landwirtschaft und Weinbau Material: Beschichtung Neopren Länge: 285 Stärke: 0,13 mm Farbe: hellgrün Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9,5–10 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Schutz nach: | EN 374 KPT | Herstellerartikelnummer: | 25-201/9,5-10 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe ansell gr.10, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |