Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hemd, klassische Passform Größe 53-54, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     4012-1374937
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21204-750-71-53-54
EAN/GTIN:
     5711074917020
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassische Passform. Knopfleiste.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
95% Baumwolle/5% Elasthan
Größe:
53-54
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
hellblau
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemd, Hemd, klassische Passform, MASCOT® Frontline, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,85*
€ 56,62*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 42,98*
€ 56,65*
€ 4,90*
ab € 42,12*
€ 56,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 58,44*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.