| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1377379 Herst.-Nr.: 05005460001 EAN/GTIN: 4013288223265 |
| |
|
| | |
| Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/2". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung. Weitere Informationen: | | With ratchet: | false | Number of hexagonal sockets: | 9 | Number of Torx sockets: | 0 | Number of sockets for screwdriver: | 0 | Connection size: | 12.7 mm | Total number of tools: | 9 | Number of socket spanners: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Nuss-Satz, Steckschlüssel-Einsätze, Take-it-easy-Werkzeugfinder, magnetic-rail, socket-rail, socket-set |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,20* | € 51,50* | | | | | 51 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 43,87* | € 51,56* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,58* | € 51,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 43,52* | € 55,29* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,94* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|