Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Montagehandschuhe TEGERA 518, Kat. II, grün/schwarz, Gr. 6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1378792
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
518-6
EAN/GTIN:
7340118358529
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, frei von Chrom, wasserdicht, wintergefüttert, für Präzisionsarbeiten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
518
Größe:
6
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals winterhandschuh
,
thermohandschuh
,
winterhandschuh gr.6
,
Schutzhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,00*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,32*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 9,24*
Lager 380
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 10,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 49,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 10
Ejendals
518-10
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 11
Ejendals
518-11
ab € 5,70*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 12
Ejendals
518-12
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 7
Ejendals
518-7
ab € 5,74*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 8
Ejendals
518-8
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 9
Ejendals
518-9
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen