Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Sanierungsfräse EPF 200-3 Eibenstock im Koffer, ohne Schleift.im Koffer
Artikel-Nr.:
     4012-1391918
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0651M000
EAN/GTIN:
     4026851018151
Suchbegriffe:
Sanierungsfräse
sanierungsfräse eibenstock
sanierungsfräse
Sanierungsfräse EPF 200-3

Diese Sanierungsfräse bietet durch seine drei drehende Schleifteller und eine große Arbeitsbreite eine hohe Abtragsleistung beim Abtragen und Aufrauen von Untergründen und das Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber.
Produkteigenschaften:
• Digitale Motorsteuerung
• Sanftanlauf
• Temperaturüberwachung und Überlastschutz
• Konstantelektronik
• Drehzahlabsenkung bei Überlast
• Frästiefeneinstellung bis zu 5 mm
Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Koffer, ohne Schleifscheiben

Weitere Informationen:
Typ:
EPF 200-3
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-1
Fräskopf-Ø:
3 x 100 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm | 22,20 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm | 35,00 mm
Gewicht nach EPTA:
5,4 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0651M000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: 01000839, 4001000839, Betonfräse, Fräse, Renovierungsfräse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,46*
€ 576,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,75*
€ 576,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,43*
€ 579,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,02*
€ 635,57*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 563,98*
€ 644,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,87*
€ 686,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,77*
€ 676,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,46*
€ 594,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 483,28*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 629,61*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37125000
ab € 83,96*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37131000
ab € 25,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37116000
ab € 83,96*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,04*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37433000
ab € 100,14*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3765C000
ab € 331,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.